Łożyska styczne SKF GEZ 200 TXE-2LS
Łożyska ślizgowe przegubowe poprzeczne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:GEZ 200 TXE-2LS
Rubix:1114960


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50.8 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80.963 mm |
| Szerokość | 44.45 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko GEZ 200 TXE-2LS
Mocne strony
- Zaprojektowany do obciążeń promieniowych oraz połączonych obciążeń promieniowych i osiowych
- Długa żywotność
- Minimalna konserwacja
- Odpowiedni do dużych obciążeń statycznych, zmiennych lub udarowych
- Długa żywotność
- Minimalna konserwacja
- Odpowiedni do dużych obciążeń statycznych, zmiennych lub udarowych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 50.8 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80.963 mm |
| Szerokość | 44.45 mm |
| Materiał | stal/tkanina ptfe (połączenie ślizgowych powierzchni stykowych). ciężka uszczelka z potrójną wargą wykonana z gumy akrylonitrylowo-butadienowej z wkładką ze blachy stalowej |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Typ | promieniowe łożysko kuliste ślizgowe, bezobsługowe (stal/tkanina ptfe) |
| Ciężar | 0.93 kg |
| Grubość | 44.45 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 335000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie