Łożyska styczne SKF GE 120 ESX-2LS
Łożyska ślizgowe przegubowe poprzeczne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:GE 120 ESX-2LS
Rubix:608995
Producent:540033
EAN:7316575574994




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 120 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 85 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko GE 120 ESX-2LS
Mocne strony
- Zaprojektowane do obciążeń promieniowych oraz kombinowanych obciążeń promieniowych i osiowych
- Długa żywotność i bezobsługowość
- Odpowiednie do dużych obciążeń o stałym kierunku
- Niski współczynnik tarcia
- Wysokie temperatury pracy
- Wysokie prędkości poślizgu i małe luzy robocze
- Długa żywotność i bezobsługowość
- Odpowiednie do dużych obciążeń o stałym kierunku
- Niski współczynnik tarcia
- Wysokie temperatury pracy
- Wysokie prędkości poślizgu i małe luzy robocze
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 7730 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 120 mm |
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 85 mm |
| Materiał | stal łożyskowa |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie