Referencje
SKF:GE 12 E
Rubix:206873
Producent:6678
EAN:7316576609206


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 22 mm |
| Szerokość | 10 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko GE 12 E
Łożyska ślizgowe przegubowe poprzeczne są zaprojektowane do przenoszenia obciążeń promieniowych oraz występujących równocześnie obciążeń promieniowych i osiowych, a także kompensacji niewspółosiowości. Ta konkretna konstrukcja zawiera kombinację powierzchni ślizgowych stal/stal. Łożyska te wymagają obsługi i mogą być dosmarowywane tylko z boku.
Mocne strony
- Zaprojektowane do obciążeń promieniowych oraz kombinowanych obciążeń promieniowych i osiowych
- Długa żywotność i bezobsługowość
- Odpowiednie do dużych obciążeń o stałym kierunku
- Niski współczynnik tarcia
- Wysokie temperatury pracy
- Wysokie prędkości poślizgu i małe luzy robocze
- Długa żywotność i bezobsługowość
- Odpowiednie do dużych obciążeń o stałym kierunku
- Niski współczynnik tarcia
- Wysokie temperatury pracy
- Wysokie prędkości poślizgu i małe luzy robocze
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 10x22x12 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 16,4 g |
| Średnica wewn. | 12 mm |
| Średnica zewn. | 22 mm |
| Szerokość | 10 mm |
| Materiał | stal łożyskowa |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 10800 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 45,22 Netto
/ Sztuka
zł 55,62 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie