Referencje
SKF:GE 70 TXE-2LS
Rubix:649581
Producent:169024
EAN:7316571890098


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 105 mm |
| Szerokość | 49 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko GE 70 TXE-2LS
Łożyska ślizgowe przegubowe poprzeczne są zaprojektowane do przenoszenia obciążeń promieniowych oraz występujących równocześnie obciążeń promieniowych i osiowych, a także kompensacji niewspółosiowości. Ta konkretna konstrukcja zawiera kombinację powierzchni ślizgowych stal/tkanina PTFE, a łożyska są bezobsługowe. Z wyjątkiem łożysk z przyrostkiem TXGR w oznaczeniu, mają dwuwargowe uszczelnienie kontaktowe (-2RS) lub trójwargowe uszczelnienie kontaktowe do ciężkich warunków pracy (-2LS) z obu stron. Łożyska z przyrostkami TXGR, TXG3E oraz TXG3A w oznaczeniu są wykonane ze stali nierdzewnej.
Mocne strony
- Zaprojektowane do obciążeń promieniowych oraz kombinowanych obciążeń promieniowych i osiowych
- Długa żywotność i bezobsługowość
- Odpowiednie do dużych obciążeń o stałym kierunku
- Niski współczynnik tarcia
- Wysokie temperatury pracy
- Wysokie prędkości poślizgu i małe luzy robocze
- Długa żywotność i bezobsługowość
- Odpowiednie do dużych obciążeń o stałym kierunku
- Niski współczynnik tarcia
- Wysokie temperatury pracy
- Wysokie prędkości poślizgu i małe luzy robocze
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 49x105x105 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1485,1 g |
| Średnica wewn. | 70 mm |
| Średnica zewn. | 105 mm |
| Szerokość | 49 mm |
| Materiał | stal łożyskowa+tx liner |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 880000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 821,66 Netto
/ Sztuka
zł 1010,64 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie