Łożyska oczkowe SKF SA 60 ES-2RS

Łożyska oczkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:SA 60 ES-2RS
Rubix:410071
Producent:22144
EAN:7316571013503
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.60 mm
Średnica głowicy137 mm
Materiałstal łożyskowa
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko SA 60 ES-2RS


Te łożyska oczkowe SKF zawierają łożysko ślizgowe przegubowe z parą ślizgową stal/stal i dwuwargowym uszczelnieniem kontaktowym z obu stron. Łożysko wymaga obsługi i może być dosmarowywane poprzez smarowniczkę w oprawie lub poprzez wał. Gwint zewnętrzny jest dostępny w wersjach lewej (przedrostek SAL) oraz prawej. Niektóre rozmiary mają inne wymiary montażowe (seria SA(L)A).

Mocne strony

- Długa żywotność
- Bezobsługowy
- Nadaje się do ciężkich obciążeń o stałym kierunku
- Niski współczynnik tarcia
- Prosty i gotowy do montażu

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna6550 g
Średnica wewn.60 mm
Średnica głowicy137 mm
Materiałstal łożyskowa
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seriasa
Gwint wewnętrznym 60x4
Dyn. Nośność245 N
Długość296 mm
Średnica zewn.137 mm
  • Termin dostawy na zapytanie