Łożyska oczkowe SKF SALKB 6 F

Łożyska oczkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:SALKB 6 F
Rubix:239751
Producent:22416
EAN:7316577064264
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.6 mm
Średnica głowicy21 mm
Materiałstal łożyskowa
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko SALKB 6 F


Końcówka przegubu ze łożyskiem ślizgowym Brak
Te łożyska oczkowe SKF mają formowaną wtryskowo warstwę ślizgową z FRP PTFE między oprawą a pierścieniem wewnętrznym. Taka para ślizgowa jest bezobsługowa. Gwint zewnętrzny jest dostępny w wersjach lewej (przedrostek SAL) oraz prawej.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna21 g
Średnica wewn.6 mm
Średnica głowicy21 mm
Materiałstal łożyskowa
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seriasalkb
Gwint wewnętrznym 6
Dyn. Nośność4.25 N
Długość48 mm
Średnica zewn.21 mm
zł 55,1 Netto
/ Sztuka
zł 67,77 Brutto
  • Dostępny