Zespół oprawy z łożyskiem podporowym Timken SUCPLP209/F
Łożyska montowane w blokach poduszkowych odporne na korozję — blokowanie śrubą ustalającą
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:SUCPLP209/F
Rubix:2568674
Producent:SUCPLP209/F
EAN:0013992248466


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 146 mm |
| Wysokość wału | 54 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCPLP209/F
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Blok łożyskowy Timken SUCPLP209/F z obudową z tworzywa sztucznego (polimeru) oraz wkładem odpornym na korozję do wału Ø45 mm. Blokada śrubą dociskową, standardowe uszczelnienie i smar spożywczy.
Zastosowania
Przemysł
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 146 mm |
| Wysokość wału | 54 mm |
| Materiał | biały termoplast (polimer) z wkładem odpornym na korozję |
| Całkowita szerokość łożyska | 49.2 mm |
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Zacisk | 14 mm |
| Średnica otworów mocowania | 17 mm |
| Typ montażu | dwuśrubowa oprawa łożyskowa (pillow block) |
| Wysokość | 106 mm |
| Długość | 192 mm |
| Uszczelnienie | standaard afdichting |
| Smarowanie | standardowy smar spożywczy |
| Seria | sucplp |
| Ciężar | 2.4 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 16200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 27800 N |
| Szerokość | 54 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie