Zespół oprawy z łożyskiem podporowym Timken SUCPLP207/FVSL613
Łożyska montowane w blokach poduszkowych odporne na korozję — blokowanie śrubą ustalającą
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:SUCPLP207/FVSL613
Rubix:2568671
Producent:SUCPLP207/FVSL613
EAN:0013992248688


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 127 mm |
| Wysokość wału | 47.6 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCPLP207/FVSL613
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Zastosowania
Przemysł
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 127 mm |
| Wysokość wału | 47.6 mm |
| Całkowita szerokość łożyska | 48 mm |
| Zacisk | 12 mm |
| Średnica otworów mocowania | 14.3 mm |
| Wysokość | 94.5 mm |
| Długość | 168 mm |
| Uszczelnienie | standaard afdichting |
| Seria | sucplp207 |
| Ciężar | 1.8 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 12300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 21800 N |
| Szerokość | 42.9 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie