Referencje
SKF:6008/C3VA2101
Rubix:652514
EAN:7316574461660


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 68 mm |
| Szerokość | 15 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6008/C3VA2101
Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 68 mm |
| Szerokość | 15 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 6008 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie