Łożyska kulkowe zwykłe SKF 6018

Łożyska kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:6018
Rubix:120802
Producent:6018
EAN:7316577061942
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.90 mm
Średnica zewn.140 mm
Szerokość24 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6018


Sztywne łożysko kulkowe jednorzędowe bez uszczelnienia
Sztywne łożyska kulkowe nadają się do wielu zastosowań. Nadają się do dużych prędkości, mogą wytrzymać obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach, wymagając niewielkiej konserwacji. Łożyska kulkowe sztywne są najczęściej stosowanymi łożyskami. Dlatego SKF oferuje wiele modeli, typów i wymiarów.

Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.90 mm
Średnica zewn.140 mm
Szerokość24 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria6018
Koszstal
Prędkość odniesienia10000 rpm
Prędkość graniczna6300 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r50000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr60500 N
189,09 Netto
/ Sztuka
232,58 Brutto
  • Dostępny