Miniaturowe łożyska kulkowe SKF 627

Łożyska kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:627
Rubix:391604
Producent:627
EAN:7316577093639
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.7 mm
Średnica zewn.22 mm
Szerokość7 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 627


Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk.

Mocne strony

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.7 mm
Średnica zewn.22 mm
Szerokość7 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Seria627
Prędkość graniczna45000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1370 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr3450 N
10,82 Netto
/ Sztuka
13,31 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie