Referencje
SKF:6002
Rubix:12787
Producent:6002
EAN:7316577065544


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 32 mm |
| Szerokość | 9 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6002
Sztywne łożysko kulkowe jednorzędowe bez uszczelnienia
Sztywne łożyska kulkowe nadają się do wielu zastosowań. Nadają się do dużych prędkości, mogą wytrzymać obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach, wymagając niewielkiej konserwacji. Łożyska kulkowe sztywne są najczęściej stosowanymi łożyskami. Dlatego SKF oferuje wiele modeli, typów i wymiarów.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 32 mm |
| Szerokość | 9 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 60 |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 50000 rpm |
| Prędkość graniczna | 32000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 2850 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 5850 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 8,36 Netto
/ Sztuka
zł 10,28 Brutto
- Dostępny