Referencje
SKF:RLS 12/W64
Rubix:647956
Producent:168156
EAN:7316571877778


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 82.55 mm |
|---|---|
| Szerokość | 19.05 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Szczegóły produktu : Łożysko RLS 12/W64
Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 440 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 82.55 mm |
| Szerokość | 19.05 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | rls |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie