Łożyska kulkowe zwykłe SKF 6305-2RS1/LT

Łożyska kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:6305-2RS1/LT
Rubix:653826
Producent:225083
EAN:7316572462973
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Średnica zewn.62 mm
Szerokość17 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6305-2RS1/LT


Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna227 g
Średnica wewn.25 mm
Średnica zewn.62 mm
Szerokość17 mm
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria6305
  • Termin dostawy na zapytanie