Referencje
SKF:6303-2RSH/C3GWF
Rubix:653768
Producent:187197
EAN:7316572075760


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 14 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6303-2RSH/C3GWF
Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 113,8 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 17 mm |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 14 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 63 |
| Prędkość odniesienia | 34000 rpm |
| Prędkość graniczna | 11000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6550 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 14300 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie