Referencje
SKF:63010-2RS1/W64F
Rubix:653722
Producent:201507
EAN:07316572247174


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 23 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 63010-2RS1/W64F
Łożyska kulkowe są podstawowymi elementami mechanicznymi, które zmniejszają tarcie i przenoszą różne obciążenia w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych. Wśród nich łożyska kulkowe z głębokim rowkiem wyróżniają się wszechstronnością, możliwością pracy przy dużych prędkościach oraz niskimi wymaganiami konserwacyjnymi.
To głębokorowkowe łożysko kulkowe SKF zostało zaprojektowane tak, aby wytrzymywać obciążenia promieniowe oraz osiowe w obu kierunkach. Jego wytrzymałość sprawia, że jest idealnym wyborem do wymagających warunków. Niezawodne, łatwe w montażu i o wysokich osiągach, posiada konstrukcję o niestandardowych wymiarach, uszczelki wargowe oraz smar Solid Oil klasy spożywczej, zapewniając optymalną ochronę przed zanieczyszczeniami.
Features:
Należy do serii o wymiarach różniących się od standardowych modeli, zaprojektowanej do zastosowań specjalistycznych. Oferuje wszechstronne podparcie obciążeń promieniowych i osiowych w obu kierunkach, została zaprojektowana tak, aby minimalizować tarcie przy jednoczesnym skutecznym tolerowaniu drgań, zapewniając tym samym optymalną precyzję pracy. Standardowy luz wewnętrzny łożyska stanowi kompromis między wydajnością a efektywnością, pozwalając na pracę przy dużych prędkościach bez utraty stabilności. Koszyk tłoczony ze stali wytrzymuje obciążenia ciągłe i nagłe uderzenia, natomiast smar Solid Oil klasy spożywczej zapewnia długotrwałe smarowanie bez ryzyka dla zdrowia ludzkiego.
Maintenance:
Niskie wymagania konserwacyjne dzięki gumowym uszczelkom, które zatrzymują smar i chronią elementy toczne przed zanieczyszczeniami. Ponadto, gdyż smar Solid Oil zapewnia stałe mikrosmarowanie, nie ma potrzeby dodatkowego smarowania. Aby wykryć oznaki zużycia, zaleca się monitorowanie:
- Temperatury;
- Braku drgań;
- Poziomu hałasu;
- Stanu uszczelek;
- Zanieczyszczeń.
Sealing:
Uszczelnienie tego łożyska kulkowego z głębokim rowkiem jest zapewnione przede wszystkim przez uszczelki wargowe z gumy nitrylowo-butadienowej (NBR) po obu stronach. Uszczelki te zapewniają doskonałą ochronę przed kurzem, wodą i innymi zanieczyszczeniami, wydłużając żywotność łożyska. Guma NBR jest także odporna na oleje i smary, co zapewnia niezawodne uszczelnienie nawet w trudnych warunkach. Po drugie, uszczelnienie jest wzmocnione przez polimer Solid Oil, który wypełnia niemal całą przestrzeń między kulkami, zapobiegając przenikaniu wody i wilgoci.
Brand Information:
Założona w 1907 roku, SKF jest światowym liderem w dziedzinie łożysk i rozwiązań uszczelniających, znanym z innowacji technicznych i zaangażowania w jakość. Dysponując ponad 115-letnim doświadczeniem, SKF działa w niemal 130 krajach, zatrudnia ponad 40 000 osób i współpracuje z 17 000 dystrybutorów. Jej produkty, niezbędne w wielu zastosowaniach przemysłowych, pomagają zmniejszać emisję CO₂, z celem dekarbonizacji całej produkcji do 2030 roku.
Key Features:
- Smar dopuszczony do kontaktu z żywnością (NSF H1).
- Niestandardowe wymiary do zastosowań niestandardowych.
- Gumowe uszczelki wargowe zapewniające optymalną ochronę przed zanieczyszczeniami.
- Smarowanie Solid Oil dla wydłużonej żywotności.
Applications:
To głębokorowkowe łożysko kulkowe, nasmarowane smarem klasy spożywczej, jest doskonale dostosowane do wymagań przemysłu spożywczo-napojowego. Idealne do przenośników, urządzeń do przemieszczania materiałów oraz maszyn do przetwórstwa żywności, spełnia potrzeby systemów wymagających odporności na obciążenia promieniowe i pracy przy dużych prędkościach. Stosowane w liniach produkcyjnych, systemach transportu świeżych produktów czy urządzeniach do rozlewu, zapewnia niezawodną i długotrwałą pracę, nawet w trudnych warunkach, takich jak wilgoć, kurz oraz kontakt z różnymi cieczami.
Features:
Należy do serii o wymiarach różniących się od standardowych modeli, zaprojektowanej do zastosowań specjalistycznych. Oferuje wszechstronne podparcie obciążeń promieniowych i osiowych w obu kierunkach, została zaprojektowana tak, aby minimalizować tarcie przy jednoczesnym skutecznym tolerowaniu drgań, zapewniając tym samym optymalną precyzję pracy. Standardowy luz wewnętrzny łożyska stanowi kompromis między wydajnością a efektywnością, pozwalając na pracę przy dużych prędkościach bez utraty stabilności. Koszyk tłoczony ze stali wytrzymuje obciążenia ciągłe i nagłe uderzenia, natomiast smar Solid Oil klasy spożywczej zapewnia długotrwałe smarowanie bez ryzyka dla zdrowia ludzkiego.
Maintenance:
Niskie wymagania konserwacyjne dzięki gumowym uszczelkom, które zatrzymują smar i chronią elementy toczne przed zanieczyszczeniami. Ponadto, gdyż smar Solid Oil zapewnia stałe mikrosmarowanie, nie ma potrzeby dodatkowego smarowania. Aby wykryć oznaki zużycia, zaleca się monitorowanie:
- Temperatury;
- Braku drgań;
- Poziomu hałasu;
- Stanu uszczelek;
- Zanieczyszczeń.
Sealing:
Uszczelnienie tego łożyska kulkowego z głębokim rowkiem jest zapewnione przede wszystkim przez uszczelki wargowe z gumy nitrylowo-butadienowej (NBR) po obu stronach. Uszczelki te zapewniają doskonałą ochronę przed kurzem, wodą i innymi zanieczyszczeniami, wydłużając żywotność łożyska. Guma NBR jest także odporna na oleje i smary, co zapewnia niezawodne uszczelnienie nawet w trudnych warunkach. Po drugie, uszczelnienie jest wzmocnione przez polimer Solid Oil, który wypełnia niemal całą przestrzeń między kulkami, zapobiegając przenikaniu wody i wilgoci.
Brand Information:
Założona w 1907 roku, SKF jest światowym liderem w dziedzinie łożysk i rozwiązań uszczelniających, znanym z innowacji technicznych i zaangażowania w jakość. Dysponując ponad 115-letnim doświadczeniem, SKF działa w niemal 130 krajach, zatrudnia ponad 40 000 osób i współpracuje z 17 000 dystrybutorów. Jej produkty, niezbędne w wielu zastosowaniach przemysłowych, pomagają zmniejszać emisję CO₂, z celem dekarbonizacji całej produkcji do 2030 roku.
Key Features:
- Smar dopuszczony do kontaktu z żywnością (NSF H1).
- Niestandardowe wymiary do zastosowań niestandardowych.
- Gumowe uszczelki wargowe zapewniające optymalną ochronę przed zanieczyszczeniami.
- Smarowanie Solid Oil dla wydłużonej żywotności.
Applications:
To głębokorowkowe łożysko kulkowe, nasmarowane smarem klasy spożywczej, jest doskonale dostosowane do wymagań przemysłu spożywczo-napojowego. Idealne do przenośników, urządzeń do przemieszczania materiałów oraz maszyn do przetwórstwa żywności, spełnia potrzeby systemów wymagających odporności na obciążenia promieniowe i pracy przy dużych prędkościach. Stosowane w liniach produkcyjnych, systemach transportu świeżych produktów czy urządzeniach do rozlewu, zapewnia niezawodną i długotrwałą pracę, nawet w trudnych warunkach, takich jak wilgoć, kurz oraz kontakt z różnymi cieczami.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 380 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 23 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 63010 |
| Materiał | stal łożyskowa |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie