Łożyska kulkowe zwykłe SKF 6215/P6

Łożyska kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:6215/P6
Rubix:653521
Producent:42966
EAN:7316571199160
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.75 mm
Średnica zewn.130 mm
Szerokość25 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6215/P6


Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1164,5 g
Średnica wewn.75 mm
Średnica zewn.130 mm
Szerokość25 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria62..
Dokładnośćp6 (abec 3 / iso class 6)
  • Termin dostawy na zapytanie