Referencje
SKF:6203-RS1/MT
Rubix:653091
Producent:170798
EAN:7316571891385


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Szerokość | 12 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6203-RS1/MT
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe do zastosowań w wysokich temperaturach są zaprojektowane do trudnych warunków eksploatacji: niektóre ich wykonania mogą pracować w temperaturach dochodzących nawet do 350 °C (660 °F). Mają zwiększony promieniowy luz wewnętrzny i wykorzystują środki smarne na bazie grafitu, zoptymalizowane pod kątem pracy w wysokich temperaturach. Cała powierzchnia łożysk jest fosforanowana manganowo, co usprawnia przyleganie środka smarnego do metalu i polepsza właściwości związane z docieraniem. Jak w przypadku łożysk kulkowych zwykłych w ogólności, są szczególnie wszechstronne, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach oraz łatwo się je montuje.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 64,2 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 17 mm |
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Szerokość | 12 mm |
| Uszczelnienie | jedna gumowa uszczelka |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 62.. |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie