Referencje
SKF:6202-2RS1/VM045
Rubix:652989
Producent:192589
EAN:7316572146491





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 35 mm |
| Szerokość | 11 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6202-2RS1/VM045
Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 45,4 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 15 mm |
| Średnica zewn. | 35 mm |
| Szerokość | 11 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 62 |
| Prędkość odniesienia | 43000 rpm |
| Prędkość graniczna | 13000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 3750 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 8060 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie