Referencje
SKF:61848 MA/W64
Rubix:652815
Producent:197158
EAN:07316572196823


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 240 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 300 mm |
| Szerokość | 28 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 61848 MA/W64
Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Mocne strony
- Simple, versatile and robust design
- Low friction
- High-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
- Low friction
- High-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 4588 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 240 mm |
| Średnica zewn. | 300 mm |
| Szerokość | 28 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Kosz | mosiądz |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 618.. |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie