Łożyska kulkowe zwykłe SKF 6016-2ZNR/GJN

Łożyska kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:6016-2ZNR/GJN
Rubix:652653
Producent:130170
EAN:7316571548692
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.80 mm
Średnica zewn.125 mm
Szerokość22 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6016-2ZNR/GJN


Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna850 g
Średnica wewn.80 mm
Średnica zewn.125 mm
Szerokość22 mm
Uszczelnieniedwie metalowe osłony
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria60
Koszstal
Prędkość odniesienia11000 rpm
Prędkość graniczna5600 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r40000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr49400 N
  • Termin dostawy na zapytanie