Łożyska kulkowe zwykłe SKF 6002-2RSL/C3LHT23

Łożyska kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:6002-2RSL/C3LHT23
Rubix:652361
Producent:192869
EAN:7316572147337
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.15 mm
Średnica zewn.32 mm
Szerokość9 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6002-2RSL/C3LHT23


Sztywne łożysko kulkowe jednorzędowe bez uszczelnienia
Sztywne łożyska kulkowe nadają się do wielu zastosowań. Nadają się do dużych prędkości, mogą wytrzymać obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach, wymagając niewielkiej konserwacji. Łożyska kulkowe sztywne są najczęściej stosowanymi łożyskami. Dlatego SKF oferuje wiele modeli, typów i wymiarów.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna29 g
Średnica wewn.15 mm
Średnica zewn.32 mm
Szerokość9 mm
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Seria6002
  • Termin dostawy na zapytanie