Łożyska kulkowe zwykłe SKF 62/22-2RS1

Łożyska kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:62/22-2RS1
Rubix:105868
Producent:41905
EAN:7316577298614
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.22 mm
Średnica zewn.50 mm
Szerokość14 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 62/22-2RS1


Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniami lub blaszkami ochronnymi są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk. Zintegrowane uszczelnienia mogą znacznie wydłużyć trwałość eksploatacyjną łożyska, ponieważ utrzymują środek smarny w łożysku, a zanieczyszczenia pozostają na zewnątrz.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)14x50x50 mm
Waga Logistyczna117 g
Średnica wewn.22 mm
Średnica zewn.50 mm
Szerokość14 mm
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria62
Koszstal
Prędkość graniczna9000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r7650 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr14000 N
33,36 Netto
/ Sztuka
41,03 Brutto
  • Dostępny