Referencje
SKF:61840 MA
Rubix:122959
Producent:41650
EAN:7316576613043


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 200 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 250 mm |
| Szerokość | 24 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 61840 MA
Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk.
Mocne strony
- Simple, versatile and robust design
- Low friction
- High-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
- Low friction
- High-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 24x250x250 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2723 g |
| Średnica wewn. | 200 mm |
| Średnica zewn. | 250 mm |
| Szerokość | 24 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Kosz | mosiądz |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 618.. |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3179,33 Netto
/ Sztuka
zł 3910,58 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie