Referencje
SKF:61820
Rubix:115725
Producent:41597
EAN:7316576612985


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 100 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 125 mm |
| Szerokość | 13 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 61820
Łożyska kulkowe z głębokim rowkiem są szczególnie uniwersalne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości obrotowych, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach oraz wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe z głębokim rowkiem są najczęściej stosowanym typem łożysk, firma SKF oferuje je w wielu konstrukcjach, wariantach i rozmiarach.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk.
Mocne strony
- Uszczelnienie integralne wydłuża żywotność łożyska
- Prosta, uniwersalna i solidna konstrukcja
- Niskie tarcie i zdolność pracy przy dużych prędkościach
- Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach
- Wymagają niewielkiej konserwacji
- Prosta, uniwersalna i solidna konstrukcja
- Niskie tarcie i zdolność pracy przy dużych prędkościach
- Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach
- Wymagają niewielkiej konserwacji
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 13x125x125 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 310 g |
| Średnica wewn. | 100 mm |
| Średnica zewn. | 125 mm |
| Szerokość | 13 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Kosz | stal |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 618 |
| Prędkość odniesienia | 10000 rpm |
| Prędkość graniczna | 6300 rpm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 442,5 Netto
/ Sztuka
zł 544,28 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie