Referencje
SKF:6024-2Z/C3
Rubix:211047
Producent:40997
EAN:7316577099112


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 120 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 28 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6024-2Z/C3
Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniami lub blaszkami ochronnymi są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk. Zintegrowane uszczelnienia mogą znacznie wydłużyć trwałość eksploatacyjną łożyska, ponieważ utrzymują środek smarny w łożysku, a zanieczyszczenia pozostają na zewnątrz.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 28x180x180 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2185,5 g |
| Średnica wewn. | 120 mm |
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 28 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 60 |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 7500 rpm |
| Prędkość graniczna | 3800 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 80000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 88400 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 668,72 Netto
/ Sztuka
zł 822,53 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie