Referencje
SKF:6006 N
Rubix:124269
Producent:40573
EAN:7316571409931


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 55 mm |
| Szerokość | 13 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6006 N
Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe z rowkiem pod pierścień osadczy sprężynujący są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk. Pierścieniowy rowek w pierścieniu zewnętrznym umożliwia trwałe mocowanie w tych łożyskach pierścienia osadczego sprężynującego.
Mocne strony
- Integrated sealing extends the service life of the bearings
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high rotational speeds
- Accommodates radial and axial loads in both directions
- Low maintenance requirements
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high rotational speeds
- Accommodates radial and axial loads in both directions
- Low maintenance requirements
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 13x55x55 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 111 g |
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Średnica zewn. | 55 mm |
| Szerokość | 13 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 60 |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 28000 rpm |
| Prędkość graniczna | 17000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 8300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 13800 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 55,59 Netto
/ Sztuka
zł 68,38 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie