Łożyska kulkowe zwykłe SKF 6201-2RSL

Łożyska kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:6201-2RSL
Rubix:226268
Producent:164114
EAN:7316571845142
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.12 mm
Średnica zewn.32 mm
Szerokość10 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6201-2RSL


Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniami z jednej lub z obu stron są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż inne typy łożysk. Zintegrowane uszczelnienia mogą znacznie wydłużyć trwałość eksploatacyjną łożyska, ponieważ utrzymują środek smarny w łożysku, a zanieczyszczenia pozostają na zewnątrz.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna36,5 g
Średnica wewn.12 mm
Średnica zewn.32 mm
Szerokość10 mm
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria62
Koszstal
Prędkość odniesienia50000 rpm
Prędkość graniczna26000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r3100 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr7280 N
13,9 Netto
/ Sztuka
17,1 Brutto
  • Dostępny