Referencje
SKF:E2.609-2Z/C3
Rubix:608812
Producent:373764
EAN:7316574220731


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 9 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 24 mm |
| Szerokość | 7 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko E2.609-2Z/C3
Łożyska kulkowe są niezbędnymi elementami mechanicznymi, które zmniejszają tarcie i podtrzymują różne obciążenia w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych. Wśród nich łożyska kulkowe zwykłe wyróżniają się wszechstronnością, zdolnością do pracy przy dużych prędkościach oraz niskimi wymaganiami konserwacyjnymi.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniami lub blaszkami ochronnymi są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk. Zintegrowane uszczelnienia mogą znacznie wydłużyć trwałość eksploatacyjną łożyska, ponieważ utrzymują środek smarny w łożysku, a zanieczyszczenia pozostają na zewnątrz.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 7x24x24 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 14,5 g |
| Średnica wewn. | 9 mm |
| Średnica zewn. | 24 mm |
| Szerokość | 7 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 60 |
| Prędkość odniesienia | 70000 rpm |
| Prędkość graniczna | 34000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1660 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 3710 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie