Łożyska kulkowe zwykłe SKF 6313-2Z/C3WT

Łożyska kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:6313-2Z/C3WT
Rubix:654084
Producent:107252
EAN:7316571291932
SKF DEEP GROOVE BALL BEARING SINGLE ROW 6313-2Z/C3/WT

Informacje techniczne

Średnica wewn.65 mm
Średnica zewn.140 mm
Szerokość33 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6313-2Z/C3WT


Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniami lub blaszkami ochronnymi są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk. Zintegrowane uszczelnienia mogą znacznie wydłużyć trwałość eksploatacyjną łożyska, ponieważ utrzymują środek smarny w łożysku, a zanieczyszczenia pozostają na zewnątrz.

Mocne strony

- Integrated sealing extends the service life of the bearings
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high rotational speeds
- Accommodation of radial and axial loads in both directions
- Low maintenance requirements

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)33x140x140 mm
Waga Logistyczna2128 g
Średnica wewn.65 mm
Średnica zewn.140 mm
Szerokość33 mm
Uszczelnieniedwie metalowe osłony
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Seria6313
Koszstal
Prędkość odniesienia10000 rpm
Prędkość graniczna5300 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r60000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr97500 N
  • Termin dostawy na zapytanie