Referencje
SKF:62201-2RS1/C3WTF7
Rubix:653595
Producent:124397
EAN:7316571483863






Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 32 mm |
| Szerokość | 14 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 62201-2RS1/C3WTF7
Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 14x32x32 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 51,6 g |
| Średnica wewn. | 12 mm |
| Średnica zewn. | 32 mm |
| Szerokość | 14 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 622.. |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie