Referencje
SKF:6217/C3VL0241
Rubix:653559
Producent:198103
EAN:7316572206690


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 85 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 150 mm |
| Szerokość | 28 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6217/C3VL0241
Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep groove ball bearings stand out for their versatility, ability to operate at high speeds, and low maintenance requirements.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe INSOCOAT mają izolującą elektrycznie powłokę na zewnętrznych powierzchniach albo wewnętrznego, albo zewnętrznego pierścienia łożyskowego. To zapobiega przepływom prądów błądzących przez łożysko i tym samym przeciwdziała uszkodzeniom powodowanym przez erozję elektryczną i pozwala uniknąć degradacji środka smarnego wynikającej z wyładowań elektrycznych. Jak w przypadku łożysk kulkowych zwykłych w ogólności, są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk.
Mocne strony
- Zintegrowane uszczelnienie wydłuża żywotność łożyska
- Prosta, wszechstronna i wytrzymała konstrukcja
- Niskie tarcie i możliwość pracy z dużymi prędkościami
- Możliwość przenoszenia obciążeń promieniowych i osiowych w obu kierunkach
- Wymagają niewielkiej konserwacji
- Prosta, wszechstronna i wytrzymała konstrukcja
- Niskie tarcie i możliwość pracy z dużymi prędkościami
- Możliwość przenoszenia obciążeń promieniowych i osiowych w obu kierunkach
- Wymagają niewielkiej konserwacji
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 28x150x150 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1738 g |
| Średnica wewn. | 85 mm |
| Średnica zewn. | 150 mm |
| Szerokość | 28 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 62.. |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 9000 rpm |
| Prędkość graniczna | 5600 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 64000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 87100 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2651,23 Netto
/ Sztuka
zł 3261,01 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie