Łożyska cienkościenne SKF 61864 MA/C3

Łożyska kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:61864 MA/C3
Rubix:652824
Producent:41673
EAN:7316577308856
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.320 mm
Średnica zewn.400 mm
Szerokość38 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 61864 MA/C3


Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.

Mocne strony

- Simple, versatile and robust design
- Low friction
- High-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)38x400x400 mm
Waga Logistyczna11030 g
Średnica wewn.320 mm
Średnica zewn.400 mm
Szerokość38 mm
Uszczelnienieotwarty
Koszmosiądz
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Seria618..
9548,84 Netto
/ Sztuka
11 745,07 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie