Referencje
SKF:EE 2 TN9
Rubix:121880
Producent:4970
EAN:7316577294821


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 6.35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 19.05 mm |
| Szerokość | 5.556 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko EE 2 TN9
Łożyska kulkowe są niezbędnymi elementami mechanicznymi, które zmniejszają tarcie i przenoszą różne obciążenia w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych. Wśród nich łożyska kulkowe z głębokim rowkiem wyróżniają się wszechstronnością, możliwością pracy przy wysokich prędkościach oraz niskimi wymaganiami konserwacyjnymi.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 5,56x19,05x19,05 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 6,9 g |
| Średnica wewn. | 6.35 mm |
| Średnica zewn. | 19.05 mm |
| Szerokość | 5.556 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | ee |
| Kosz | poliamid |
| Prędkość odniesienia | 70000 rpm |
| Prędkość graniczna | 50000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1080 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 2810 N |
| Ciężar | 0.007 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie