Łożyska kulkowe zwykłe SKF 6307-2Z/C3GJN

Łożyska kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:6307-2Z/C3GJN
Rubix:367920
Producent:130904
EAN:7316571555294
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.80 mm
Szerokość21 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6307-2Z/C3GJN


Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniami lub blaszkami ochronnymi są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk. Zintegrowane uszczelnienia mogą znacznie wydłużyć trwałość eksploatacyjną łożyska, ponieważ utrzymują środek smarny w łożysku, a zanieczyszczenia pozostają na zewnątrz.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)21x80x80 mm
Waga Logistyczna460 g
Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.80 mm
Szerokość21 mm
Uszczelnieniedwie metalowe osłony
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Seria63
Koszstal
Prędkość odniesienia19000 rpm
Prędkość graniczna9500 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r19000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr35100 N
72,59 Netto
/ Sztuka
89,29 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie