Łożyska kulkowe zwykłe SKF W 6006-2Z

Łożyska kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:W 6006-2Z
Rubix:243081
Producent:49426
EAN:7316570404685
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Średnica zewn.55 mm
Szerokość13 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko W 6006-2Z


Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe ze stali nierdzewnej z uszczelnieniami lub blaszkami ochronnymi z obu stron cechują się zwiększoną odpornością na chemikalia i korozję. Jak w przypadku łożysk kulkowych zwykłych w ogólności, są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż inne typy łożysk. Zintegrowane uszczelnienia mogą znacznie wydłużyć trwałość eksploatacyjną łożyska, ponieważ utrzymują środek smarny w łożysku, a zanieczyszczenia pozostają na zewnątrz.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)13x55x55 mm
Waga Logistyczna110,3 g
Średnica wewn.30 mm
Średnica zewn.55 mm
Szerokość13 mm
Uszczelnieniedwie metalowe osłony
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seriaw
Koszstal
Prędkość odniesienia28000 rpm
Prędkość graniczna14000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r8150 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr11400 N
209,99 Netto
/ Sztuka
258,29 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie