Łożyska kulkowe zwykłe SKF 6317/C4

Łożyska kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:6317/C4
Rubix:239992
Producent:44102
EAN:7316577297945
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.85 mm
Średnica zewn.180 mm
Szerokość41 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6317/C4


Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)41x180x180 mm
Waga Logistyczna4160 g
Średnica wewn.85 mm
Średnica zewn.180 mm
Szerokość41 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegoc4
Seria6317
673,33 Netto
/ Sztuka
828,2 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie