Łożyska kulkowe zwykłe SKF 6315/C4

Łożyska kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:6315/C4
Rubix:12437
Producent:44064
EAN:7316577098641
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.75 mm
Średnica zewn.160 mm
Szerokość37 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6315/C4


Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)37x160x160 mm
Waga Logistyczna2994,4 g
Średnica wewn.75 mm
Średnica zewn.160 mm
Szerokość37 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegoc4
Seria6315
Koszstal
Prędkość odniesienia9000 rpm
Prędkość graniczna5600 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r76500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr119000 N
456 Netto
/ Sztuka
560,88 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie