Referencje
SKF:6217-Z/C3
Rubix:653572
Producent:43003
EAN:7316571370026


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 85 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 150 mm |
| Szerokość | 28 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6217-Z/C3
Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep groove ball bearings stand out for their versatility, ability to operate at high speeds, and low maintenance requirements.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniami lub blaszkami ochronnymi są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk. Zintegrowane uszczelnienia mogą znacznie wydłużyć trwałość eksploatacyjną łożyska, ponieważ utrzymują środek smarny w łożysku, a zanieczyszczenia pozostają na zewnątrz.
Mocne strony
- Zintegrowane uszczelnienie wydłuża żywotność łożyska
- Prosta, wszechstronna i wytrzymała konstrukcja
- Niskie tarcie i możliwość pracy z dużymi prędkościami
- Możliwość przenoszenia obciążeń promieniowych i osiowych w obu kierunkach
- Wymagają niewielkiej konserwacji
- Prosta, wszechstronna i wytrzymała konstrukcja
- Niskie tarcie i możliwość pracy z dużymi prędkościami
- Możliwość przenoszenia obciążeń promieniowych i osiowych w obu kierunkach
- Wymagają niewielkiej konserwacji
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 28x150x150 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1778,5 g |
| Średnica wewn. | 85 mm |
| Średnica zewn. | 150 mm |
| Szerokość | 28 mm |
| Uszczelnienie | jedna metalowa tarcza |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 62.. |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 9000 rpm |
| Prędkość graniczna | 5600 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 64000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 87100 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 513,25 Netto
/ Sztuka
zł 631,3 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie