Łożyska kulkowe zwykłe SKF 6205-RSH

Łożyska kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:6205-RSH
Rubix:266410
Producent:178385
EAN:7316571819990
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Średnica zewn.52 mm
Szerokość15 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6205-RSH


Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniami z jednej lub z obu stron są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż inne typy łożysk. Zintegrowane uszczelnienia mogą znacznie wydłużyć trwałość eksploatacyjną łożyska, ponieważ utrzymują środek smarny w łożysku, a zanieczyszczenia pozostają na zewnątrz.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)15x52x52 mm
Waga Logistyczna124,5 g
Średnica wewn.25 mm
Średnica zewn.52 mm
Szerokość15 mm
Uszczelnieniejedna gumowa uszczelka
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria6205
Koszstal
Prędkość graniczna8500 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r7800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr14800 N
zł 18,77 Netto
/ Sztuka
zł 23,09 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie