Referencje
SKF:2317 M/C3
Rubix:206333
Producent:36091
EAN:7316576605857


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 85 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 60 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 2317 M/C3
Łożyska kulkowe wahliwe mają dwa rzędy kulek, wspólną kulistą bieżnię w pierścieniu zewnętrznym i dwa głębokie, nieprzerwane rowki bieżni w pierścieniu wewnętrznym. Dostępne są w wersji otwartej lub uszczelnionej. Łożyska te są niewrażliwe na niewspółosiowość kątową wału względem oprawy, która może być spowodowana na przykład ugięciem wału.
Mocne strony
- Ease of mounting via adapter sleeves or withdrawal sleeves
- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 60x180x180 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 7300 g |
| Średnica wewn. | 85 mm |
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 60 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 23 |
| Prędkość odniesienia | 6700 rpm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie