Łożyska kulkowe skośne SKF 3211 A-2Z/C3MT33

Łożyska kulkowe skośne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:3211 A-2Z/C3MT33
Rubix:651948
Producent:162107
EAN:7316571821856
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.55 mm
Średnica zewn.100 mm
Szerokość33.3 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 3211 A-2Z/C3MT33


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe z uszczelnieniami z obu stron odpowiadają parze łożysk kulkowych skośnych jednorzędowych w układzie rozbieżnym, zajmując przy tym mniej miejsca w kierunku osiowym. Zależnie od wykonania uszczelnienia, mogą pracować z wysokimi prędkościami i nadają się, lepiej od łożysk kulkowych zwykłych, do przenoszenia wysokich sił osiowych w obu kierunkach.

Mocne strony

- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads and large axial loads in both directions
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna942 g
Średnica wewn.55 mm
Średnica zewn.100 mm
Szerokość33.3 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Uszczelnieniedwie metalowe osłony
Seria32a
Prędkość odniesienia6300 rpm
Prędkość graniczna6300 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r52000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr61000 N
602,17 Netto
/ Sztuka
740,67 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie