Łożyska kulkowe skośne SKF 7218 BEGAP

Łożyska kulkowe skośne serii 72..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:7218 BEGAP
Rubix:231186
Producent:45623
EAN:7316577610591
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.90 mm
Średnica zewn.160 mm
Szerokość30 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 7218 BEGAP


Bieżnie pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego w łożyskach kulkowych skośnych są przesunięte względem siebie w kierunku osi łożyska. Oznacza to, że łożyska te są zaprojektowane do przenoszenia obciążeń złożonych, tj. jednocześnie działających obciążeń promieniowych i osiowych. Nośność osiowa łożysk kulkowych skośnych wzrasta wraz ze wzrostem kąta kontaktowego. Kąt kontaktowy definiuje się jako kąt między linią łączącą punkty styku kulki z bieżniami w płaszczyźnie promieniowej, wzdłuż której obciążenie złożone jest przekazywane z jednej bieżni na drugą, a linią prostopadłą do osi łożyska.
Te łożyska kulkowe skośne jednorzędowe mogą przenosić równocześnie występujące obciążenia promieniowe i osiowe w układach, gdzie obciążenie osiowe działa tylko w jednym kierunku. Mogą pracować z wysokimi prędkościami — a zależnie od wykonania, nawet z bardzo wysokimi prędkościami. Nadają się, lepiej od łożysk kulkowych zwykłych, do przenoszenia wysokich sił osiowych działających w jednym kierunku.

Mocne strony

- Kąt kontaktowy 15° lub 25°
- Bardzo wysoka dokładność pracy
- Bardzo wysoka nośność
- Stosunkowo wysoka prędkość obrotowa i sztywność
- Uniwersalnie dopasowywalne

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)30x160x160 mm
Waga Logistyczna2215 g
Średnica wewn.90 mm
Średnica zewn.160 mm
Szerokość30 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
Seria72be
Materiałstal łożyskowa
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r104000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr116000 N
1544,11 Netto
/ Sztuka
1899,26 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie