Łożyska kulkowe skośne Timken 7314 BJ
Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe (7200, 7300)
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:7314 BJ
Rubix:1825615
Producent:7314 BJ
EAN:0013992269133


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 150 mm |
| Szerokość | 35 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 7314 BJ
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 150 mm |
| Szerokość | 35 mm |
| Kosz | stal |
| Kąt | 40 ° |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 479,54 Netto
/ Sztuka
zł 589,83 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie