Łożyska kulkowe skośne Timken 7224 BM/CN
Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe (7200, 7300)
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:7224 BM/CN
Rubix:1825540
Producent:7224 BM/CN
EAN:0013992229670


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 120 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 215 mm |
| Szerokość | 40 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 7224 BM/CN
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 120 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 215 mm |
| Szerokość | 40 mm |
| Kosz | mosiądz |
| Kąt | 40 ° |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1297,73 Netto
/ Sztuka
zł 1596,21 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie