Referencje
SKF:1726202-2RS1
Rubix:105139




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 35 mm |
| Szerokość | 11 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 1726202-2RS1
Łożyska kulkowe są niezbędnymi elementami mechanicznymi, które zmniejszają tarcie i przenoszą różne obciążenia w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych. Wśród nich łożyska kulkowe zwykłe (głębokorowkowe) wyróżniają się wszechstronnością, zdolnością do pracy przy dużych prędkościach oraz niskimi wymaganiami konserwacyjnymi.
Mocne strony
- Smooth running
- Can support high axial loads
- Hemmed on both sides
- Can support high axial loads
- Hemmed on both sides
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 35 mm |
| Szerokość | 11 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 1726202 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie