Łożyska kulkowe zwykłe SKF YSP 209 SB-2F

Łożyska kulkowe samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:YSP 209 SB-2F
Rubix:649079
Producent:428084
EAN:7316574712434
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Średnica zewn.85 mm
Szerokość44 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko YSP 209 SB-2F


Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Łożyska kulkowe samonastawne bazują na uszczelnionych łożyskach kulkowych zwykłych. To wykonanie jest odpowiednie do aplikacji z zarówno stałym, jak i zmiennym kierunkiem obrotów, pracujących z wysokimi obciążeniami i/lub z wysokimi prędkościami. Ma pierścień wewnętrzny poszerzony z obu stron i wykorzystuje technologię mocowania SKF ConCentra, co umożliwia szybki i prosty montaż na wale.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna649 g
Średnica wewn.45 mm
Średnica zewn.85 mm
Szerokość44 mm
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seriaysp
Prędkość graniczna4300 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r21600 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr33200 N
  • Termin dostawy na zapytanie