Wkładka łożyskowa z mocowaniem na wkręty SKF YAR 210-2F/W64

Łożyska kulkowe samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:YAR 210-2F/W64
Rubix:648920
Producent:150785
EAN:07316570611212
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.90 mm
Szerokość51.6 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko YAR 210-2F/W64


Łożyska kulkowe wkładkowe promieniowe opierają się na uszczelnionych łożyskach kulkowych z głęboką bieżnią. To rozwiązanie nadaje się do zastosowań z ciągłym i przemiennym kierunkiem obrotu. Pierścień wewnętrzny, który z obu stron jest szerszy, jest mocowany na wale przez dokręcenie dwóch śrub mocujących, co ułatwia montaż.
Y-bearing with set screws SKF

Mocne strony

- Zaprojektowany do stałych i naprzemiennych obrotów
- Szybki i łatwy montaż na wale
- Redukcja poziomu hałasu i wibracji

Zastosowania

Food and beverage industry

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna711 g
Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.90 mm
Szerokość51.6 mm
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Seriayar
  • Termin dostawy na zapytanie