Wkładka łożyskowa z mocowaniem na wkręty SKF YAR 208-2RF/W64
Łożyska kulkowe samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:YAR 208-2RF/W64
Rubix:260157
Producent:78161
EAN:07316570708516




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 49.2 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko YAR 208-2RF/W64
Łożyska kulkowe wkładkowe promieniowe opierają się na uszczelnionych łożyskach kulkowych z głęboką bieżnią. To rozwiązanie nadaje się do zastosowań z ciągłym i przemiennym kierunkiem obrotu. Pierścień wewnętrzny, który z obu stron jest szerszy, jest mocowany na wale przez dokręcenie dwóch śrub mocujących, co ułatwia montaż.
Y-bearing, standard three-lip contact seal with additional slinger disc and widened inner ring on both sides of the bearing, greased with W64, bearing without lubrication holes in the outer ring, set-screw fastening
Mocne strony
- Zaprojektowany do stałych i naprzemiennych obrotów
- Szybki i łatwy montaż na wale
- Redukcja poziomu hałasu i wibracji
- Szybki i łatwy montaż na wale
- Redukcja poziomu hałasu i wibracji
Zastosowania
Food and beverage industry
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 49,2x80x80 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 595 g |
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 49.2 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Seria | yar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie