Wkładka łożyskowa z mocowaniem na wkręty SKF YAR 203/12-2F

Łożyska kulkowe samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:YAR 203/12-2F
Rubix:126308
Producent:30184
EAN:7316570778229
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.12 mm
Średnica zewn.40 mm
Szerokość12 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko YAR 203/12-2F


Łożyska kulkowe wkładkowe promieniowe opierają się na uszczelnionych łożyskach kulkowych z głęboką bieżnią. To rozwiązanie nadaje się do zastosowań z ciągłym i przemiennym kierunkiem obrotu. Pierścień wewnętrzny, który z obu stron jest szerszy, jest mocowany na wale przez dokręcenie dwóch śrub mocujących, co ułatwia montaż.
Łożyska kulkowe samonastawne bazują na uszczelnionych łożyskach kulkowych zwykłych. To wykonanie jest odpowiednie do aplikacji z zarówno stałym, jak i zmiennym kierunkiem obrotów. Ma pierścień wewnętrzny poszerzony z obu stron i mocuje się je na wale przez dokręcenie dwóch wkrętów mocujących (wkrętów dociskowych) w pierścieniu wewnętrznym, dzięki czemu montaż jest łatwy.

Mocne strony

- Zaprojektowany do stałych i naprzemiennych obrotów
- Szybki i łatwy montaż na wale
- Redukcja poziomu hałasu i wibracji

Zastosowania

Food and beverage industry

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)27,4x40x40 mm
Waga Logistyczna119 g
Średnica wewn.12 mm
Średnica zewn.40 mm
Szerokość12 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnieniejedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona
Seriayar
Materiałstal (łożyskowa)
Kosznylon
Rozwiercanie12 mm
Prędkość graniczna9500 rpm
Całkowita szerokość łożyska27.4 mm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r4750 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr9560 N
Ciężar0.11 kg
78,06 Netto
/ Sztuka
96,01 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie